提供持久的抗凍結與抗腐蝕保護
- 含有鹽基抑制劑組合物
- 使用非消除性防腐劑以延長引擎與冷卻系統使用壽命
- 不含硝酸鹽、胺、磷酸盬,硼酸鹽。亦不含其他無機物質,如鈣、鎂、氯與硫離子。
通知於原本關閉,不透氣的容器中,最高溫度 30℃。
符合 ASTM D 3306、CUNA NC956-16 和 BS 6580:2010 要求
遵循 Volkswagen 集團規格 TL 774-J 並正式通過 VW 集團所有車輛品牌審核。
遵循 Volkswagen 集團規格 TL 774-J 並正式通過 VW 集團所有車輛品牌審核。
應用區域適用於所有汽車冷卻系統。
指示在填入以前,應與混合至 33 至 60% 體積濃度。一般建議使用水與冷卻劑 50/50 的比例混合。如此可提供低至 -35°C 的防凍結保護。建議使用蒸餾水或去離子水。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!