- 標稱電壓:U~ = 50 V,U - = 60 V
- 以 PVC 為基礎的核心絕緣
- 以特種 PVC 為基礎的內護套
- 外護套由特種聚氨酯製成,顏色:黑色
- 防紫外線,也高度耐受油料、惡劣天氣與化學品
符合 ISO 4141,第 1、2 與 4 部分以及 DIN/ISO 6722-1 至 4
經 ADR 核准
經 TÜV 認證 (TÜ.EGG.003-94)
應用區域
適用於 ADR/GGVS 拖車與半拖車
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!