一般:
符合 DIN 25201 的鎖緊墊圈可防止在橫向負載震動的螺絲連接及承受震盪的螺絲連接鬆脫。
抗腐蝕性:
600 小時基礎金屬腐蝕,符合 DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) - 相較於:96 小時,鍍黃鋅 (A2C)
功能:
可強力牢固鎖定,因為楔形表面在兩個鎖緊墊圈之間向上傾斜。螺絲連接會透過預先拉緊而非摩擦來鎖定。
優點:
- 易於安裝與拆卸 (楔形鎖緊墊圈已經成對黏合)
- 在高以及低拉力下,適用於螺紋密封劑 (可防止擰開螺絲的鎖定構件) 的測試系統
- 特別適合動態負載,包括使用潤滑劑時
- 可多次重複使用,不會損失品質
- 保護表面
- 也可以搭配高強度螺絲 8.8、10.9 與 12.9 以及對應的螺母使用
- 可用於不鏽鋼或鋼 (其他材質根據要求決定是否可用)
- 具備窄與寬接觸表面
通知
針對螺絲與螺母連接,必須在螺絲頭下以及螺母下使用一對楔形鎖緊墊圈。如需建議的鎖緊扭力,請參閱 DIN/ISO 目錄中的技術資訊。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
汽車製造、機械工程、氣動與電動工具製造商、礦業、農業機器製造、混合系統製造商、運輸與傳送帶系統。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!