歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶
氣動角衝擊扳手 DWSS 1/2 英吋輕巧型
氣動角衝擊扳手 DWSS 1/2 英吋輕巧型 - 1
氣動角衝擊扳手 DWSS 1/2 英吋輕巧型 - 2

如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。

氣動角衝擊扳手 DWSS 1/2 英吋輕巧型

用途廣泛的衝擊扳手採堅固的鋁質外殼,效能優異且功能便利

請參閱產品詳細資料

有 1 個可用版本

登入後的客戶價格

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

款式

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

致電至客服中心:

登入後的客戶價格

  • 動力與重量間達到完美平衡

  • 以僅 1.4 公斤的重量提供高達 850 Nm 的起步扭力

  • 可靠、性能極高且使用壽命長

  • 高品質鎚擊機制

  • 順時針和逆時針旋轉具備 3 段式動力設定,方便單手轉換,永遠能確保為相關應用提供易於使用的最佳調整

  • 良好的握持感和絕佳控制

  • 符合人體工學且具軟握材質的手柄和精確的扳機

  • 手柄無需工具即可調整,能以 45° 增量鎖定

  • 可自由選擇排氣流向 – 含油的排氣一律可從使用者和工件排離
通知
  • 建議螺栓大小上限:M14

  • 衝擊扳手並非一般扭力扳手。使用衝擊扳手鎖緊後,必須透過扭力測量裝置檢查需要特定扭力的連接。

  • 若定期使用衝擊扳手,每天應透過進氣口加入少許的油。

  • 公接頭不包含在交貨範圍內
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。