- 由於具有永久的塑 (非硬化) 性,因此具有極佳密封能力
- 即使多年暴露在外,也能抗震
- 在施用期間不會拉入螺紋中
- 請勿在垂直或下斜表面上使用
- 耐溫範圍為 -50 °C 至 +270 °C,短時間最高耐溫可達 +300 °C
- 導熱性不良
- 無法以化學方式黏接金屬或其他材質,防止環境腐蝕
- 防水、空氣、汽油、煤油、各種油類、合成潤滑油、水/乙二醇與甲醇混合物、防凍劑、氟碳冷卻劑
- 不含異氰酸酯
- 無毒性
通知
不適用於密封油盤。
NSF 已註冊,P1 類,註冊編號 151822
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。應用區域
- 適用於密封引擎與外殼,例如在汽車與摩托車產業、牽引機建造、電氣工業、渦輪與核電廠、機械工程、齒輪建造、食品工業,燃氣、水力、電廠、幫浦製造和礦業
- 適合連接:金屬與金屬,金屬與塑膠,塑膠與塑膠
- 具備優異的耐熱性、機械阻力及耐化學性,適用於環境條件特別嚴苛的關鍵密封連接
- 獲得幾乎所有知名汽車製造商以及聯邦國防技術和採購辦公室 (Federal Office of Defence Technology and Procurement) 核准
指示
- 基底材質必須具備承載能力、乾淨、乾燥,且無油脂、無鐵繡、無水
- 進一步資訊請見技術資料表
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!