- 5 個 LED 燈,用於精確顯示煞車油內的水百分比
通知
將測試探針浸入煞車油內,直到裝置的塑膠緣高度;若皮膚觸及煞車油,請以水徹底沖洗觸及的皮膚。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
用於汽車修理場和維修站
指示
1.按下按鈕以開啟電源,綠色 LED 燈會亮起
2.將測試器插入槽內一秒鐘,然後 LED 燈就會正確指示測試的結果:
- 綠色:電池正常
- 綠/黃:水小於 1%
- 綠/黃/黃:約2% 的水
- 綠/黃/黃/紅:3% 的水,需要更換煞車油
- 綠/黃/黃/紅/紅:大於 4% 的水,應立即更換煞車油
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!