歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶
pias® 鑽尾螺絲,具備 AW 起子的平頭
pias<SUP>®</SUP> 鑽尾螺絲,具備 AW 起子的平頭 - 1
pias<SUP>®</SUP> 鑽尾螺絲,具備 AW 起子的平頭 - 2
pias<SUP>®</SUP> 鑽尾螺絲,具備 AW 起子的平頭 - 3

如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。

pias® 鑽尾螺絲,具備 AW 起子的平頭

鋼表面硬化,藍色鈍化鍍鋅,帶鑽頭。適用於在 ≤ 3 mm 的鋼子結構上緊固鋼型材

請參閱產品詳細資料

有 1 個可用版本

登入後的客戶價格

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

款式

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

致電至客服中心:

登入後的客戶價格

使用鑽頭可節省至少 50% 的裝配時間


  • 鑽孔時無需中心衝孔

  • 螺紋成型

  • 緊固

以一個操作完成全部



內齒起子提供額外的最佳扭力傳送



根據 ETA-10/0184 核准,適用於元件組合 tI/tII


  • 鋼/鋼用於直徑 4.2 mm、4.8 mm 和 5.5 mm
通知
  • 使用時的接觸壓力約 100 牛頓,必要時搭配深度止擋擰入。

  • 鑽孔螺絲必須搭配合適的電鑽使用 (例如具有深度止擋的充電式電鑽)

  • 禁止使用衝擊螺絲起子

  • 鑽孔螺絲必須垂直連接至元件表面
  • 4.2 公釐與 4.8 公釐直徑:

  • 國際技術核准 Z-14.1-4

  • 歐洲技術核准 ETA-10/0184
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。