精準操控
- ±3 % 的極高扳機精準度,能精準鎖緊,比標準規定更精準
- 達到扭力值時,可清楚聽到並察覺指示,進而控制鎖緊力道
- 容易讀取的大型雙刻度標示 (單位分別為 Nm 和 lbf-ft)
- 扭轉把手末端,即可輕鬆準確地調整扭力
- 鎖定旋鈕,用於鎖定及解鎖設定值
- 符合 ISO 標準 6789-1,可使用手轉扭矩螺絲起子工具
彈性、舒適且堅固
- 小巧尺寸與簡易的工具更換,用途極為廣泛
- 使用後無需鬆開,因此不需要重設為最低刻度值
- 符合人體工學的防滑複合式把手,可舒適工作並提供最佳力量傳輸
- 方便切換順時針與逆時針擰緊,用途廣泛
- 堅固、耐磨、防潮及防油產品包裝,100% 由 PCR 製成 (消費後回收再生塑膠)
通知
- 包含符合性聲明與序號
- 必須定期使用適當的測量設備對扭矩扳手等精密工具進行檢驗,並在必要時重新調整
- 我們建議每 12 個月定期校準,或在使用扭力扳手進行最初的 5,000 次鎖緊操作後進行校準
應用區域
可用於螺帽和螺栓控制鎖緊的多種應用情境,尤其是受限空間內的工作,例如自行車與車輛/商用車、引擎製造的維修保養作業,或是工商業或安卡技術。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!