包含 91 件工具
延伸套組
含有所有常用工具的工具箱
高品質外盒
- 帶有嵌入鎖的塑膠外盒
- 尺寸:423 x 360 x 86 mm
內容物:
- ZEBRA 梅開扳手,11 件式:8-22 mm
- 組合鉗 180 mm
- 鎚子,400 g
- 水泵鉗,250 mm
- 電壓測試器 3.0 mm,150-250 伏特
- ZEBRA 1/4 英吋雙向棘輪,135 mm
- ZEBRA 1/4 英吋萬向接頭
- ZEBRA 1/4 英吋 50 + 100 mm 延伸接頭
- ZEBRA 1/4 英吋套筒,12 件式:4-14 mm
- ZEBRA 1/2 英吋雙向棘輪,250 mm
- ZEBRA 1/2 英吋萬向接頭
- ZEBRA 1/2 英吋 125、250 mm 延伸接頭
- ZEBRA 1/2 英吋套筒,19 件式:10-32 mm
- ZEBRA 1/4 英吋螺絲起子,正方形
- ZEBRA 螺絲起子,一字,0.6 x 3.5 x 100 mm,1.2 x 6.5 x 150 mm
- ZEBRA 螺絲起子 PH 1,PH 2
- 1/4 英吋起子頭轉接器
- 起子頭組合,30 件式:
1 x AW 10,25,30/六角承窩 3、4、5 mm/梅花 15、40 1 x 一字 4.5 x 0.6;5.5 x 0.8;6.5 x 1.2 mm/2 x AW 20/PH1、2/PZ1/梅花 10、20、25、30/3 x PZ 2/1 x 起子頭筒套,51 mm
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!