外觀俐落、堅固耐用的工具推車,適合現代廠房使用
此款工具推車採用獨樹一格的 REDSTRIPE 抽屜打造,具備精心設計的最高耐用性,能提供絕佳裝載容量,並與 ORSY 系統完美整合。此款推車配備由金屬結合工業級塑膠製成的堅固台面,足以輕鬆處理密集工作量。現代美學設計搭配側邊防護,為各種專業工作空間增添美感和機能性。
可自訂的專業外觀
可輕鬆自訂配置插式網狀側板,為附接零件、配件與工具增添另一層防護。推車上有 3mm 厚的 EVA 頂墊,可提供額外保護和緩衝,讓工具在運輸途中妥善保持定位。
提升移動力和存放容量
此款推車安裝重型的大尺寸 PVC 運輸腳輪,並飾有搶眼的紅色圓圈設計,兼具時尚感與功能性。弧形插式焊接鋼製側面手柄,操作舒適又安全,讓您毫不費力即可在工廠四處移動,並提供完美存放空間。此款推車具有強大機動性,可輕鬆定位於所需位置,獨特設計元素更增添現代感。
設計首重安全,安全性再提升
此款推車搭載聯鎖系統 (MIS),確保每次只能開啟一個抽屜,可避免意外翻覆,同時強化工作安全性。堅固的前鎖可固定所有抽屜,即使無人在旁留意推車,亦確保工具安全無虞。這項安全功能適合用於繁忙環境,可讓您倍感安心。
存放空間寬敞,負載容量一致
此款現代感十足的推車,在設計上提供了多用途的存放解決方案,抽屜有大、中、小的不同尺寸。每個抽屜的負載能力為 30kg,非常適合存放各式各樣的工具與設備。完全伸出的 45mm 自動歸位滾珠軸承滑軌,確保每個抽屜滑動順暢,以便快速輕鬆地拉出,同時在關閉時自動滑回原位。.
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!