檢查工作用到的基礎工具,全部裝於小型工具袋
- 堅固的拉鍊袋可保護高品質工具
- 伸縮磁鐵的磁性固定力為 500 g,長度為 155 至 670 mm
- 460 mm 長的拾取磁鐵具備塑膠手柄,由於是彈性柄而可以視需要使用
- 裝於伸縮桿 (長度 295 至 735 mm) 上的 30 mm 小圓鏡,即使是難以觸及的區域也一目了然
- 矩形玻璃鏡板 (43 x 65 mm) 可輕鬆安裝在伸縮桿上
- 500 mm 長的彈性爪握器具有彈性柄,在使用者操作時仍可維持原形;爪形部位可抓握最大 22 mm 的物體
- 穩定的高亮度 LED 口袋型手電筒可聚焦,具備 IP54 防護,附有掛繩及固定夾 (不含 AAA 電池)
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!