極有效的清潔力
乾用
灰塵和細塵會被靜電效應吸附
乾濕兩用
去除粗糙油膩的污垢
節省時間
無須清潔劑即可清潔
節省成本
- 非常適合拋光工作
- 對環境造成的影響較小
- 極細、極強的纖維
優異滑動特性
- 無細紋、高度光澤拋光
- 使用壽命長
- 黏附木材上的灰塵
- 無線圈,因此不會造成刮傷
水洗溫度最高至 60°C
請勿使用纖維軟化劑清洗,使用後風乾即可
顏色:綠色
尺寸:40cm X 40cm
每 m2 的塗層重量:300g
通知這些指示僅為我們根據經驗提供的建議。我們建議使用前先進行初步測試。
應用區域適用於車輛美容與保養,以及拋光工作。乾的纖維布會吸附灰塵和細小堆積物。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!