- 在重型使用中達成高材質去除率
- 高效能切刃幾何可使齒斷裂、剝落及頭部破裂的情況降到最低
- 由於創新的 3R 齒設計,在低速下也可有效使用
- 產品包裝 100 % 由 PCR (家庭廢棄物回收塑膠) 製成,100 % 可回收
通知
在使用打磨頭時請配戴適當的防護裝備,例如護目鏡、聽力保護設備和防護手套。請注意,所要加工材料的建議轉速 (n) 和切削速度 (Vc),以及工具/材料指定位於總覽表中。在使用打磨頭前,請確定打磨頭可適當旋轉並且工具驅動的夾緊功能正常運作。請勿選擇太小的夾緊長度。我們建議最少要有大約 2/3 軸長的夾緊長度。軸上可能由於高切削表現而出現變色現象。此變色現象是由於工具達到極高溫度所造成,不會造成安全性風險。材料通常以逆向旋轉的方式來進行加工。合適的工具驅動:彈性軸驅動、直磨機、機器人、機器工具。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
適用於造船廠、鑄造廠與煉鋼廠等艱難應用。適用於由於製造環境困難而使傳統銑削銷經常遭受齒斷裂或傷害的所有生產領域。適合高圍包角的應用,適用於磨出窄輪廓及不允許使用高旋轉速度的應用。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!