實用的工廠適用混合組合,附帶隔層與泡棉嵌件
附帶梅開棘輪的堅固扳手,開口端寬度從 6 到 22 公釐
- 具備 15° 偏移的極強開口端甚至可鬆開卡死的螺絲
- 具備 15° 偏移的梅花端上棘輪可用於鎖緊位於凹陷位置的最常見螺絲類型
- 雙六角 POWERDRIV 起子可確保輕巧快速的作業
- 欲改變旋轉方向時,只要轉動扳手即可
四個鉗子組
- 重型斜口鉗,符合 DIN ISO 5749,適用於切割硬質、軟質和鋼琴弦
- 符合 DIN ISO 5746 的組合鉗,適用於夾持、固持與切削硬質和軟質電線與纜線
- 符合 DIN ISO 5745 的尖嘴鉗,適用於夾持、固持與切削硬質和軟質電線與纜線
- 符合 DIN ISO 8976 的水泵鉗,附帶推鈕調整的自動夾緊功能
適用於梅花螺絲的綜合性 1/2 英吋套筒套組
- 40 公釐長,適用於從 E10 到 E24 的外梅花
- 60 公釐長,適用於從 TX20 到 TX60 的內梅花
有助於維持工廠井然有序
- 適用於自訂配備的工廠推車、ORSY BULL 盒、車輛內部設備與 ORSY 貨架系統
- 堅固泡棉嵌件:只要一眼即可察覺缺少的工具
- 適用於梅開扳手的泡棉嵌件組合
- 適用於鉗子的泡棉嵌件組合
- 適用於 1/2 英吋梅花套筒扳手的泡棉嵌件組合
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
適用於自訂配備的工作臺推車、ORSY BULL 盒、車輛內部設備與 ORSY 貨架系統。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!