可配合工作條件調整
- 可調式手柄位置可配合工作條件做調整,以達到最佳人體工學設計的工作條件
- 2C 手柄具備硬芯和軟質防滑表面,操作不費力
- 無論是做為標準螺絲起子使用,或以 60° 位置做為手槍型握把使用,都能提供最佳力量傳輸
- 強大的 3 位置 45 齒可調式棘輪功能,最大扭力可達 40 Nm
- 螺絲連接處的 LED 燈,讓工作區獲得充分照明
- 匣中最多可裝入 6 個起子頭,更換起子頭快速輕鬆
具人體工學設計的頂級品質
- 堅固的短型拉絲鍍鉻柄
- 具磁性起子頭筒套,可穩固安裝起子頭
- 尖端遵照 DIN 3126-D 6.3 製造,適用於帶有 6.3 mm 六角型材之起子頭安裝件的螺絲起子
完整套組
- 37 件式套組,隨附各種轉接器、起子頭筒套與套筒
- 含短型和長型版本、伸縮磁鐵,以及帶彈性軸的延長桿
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!