3 件式組合,雙頭擴口螺母扳手含接頭
- 擴口螺母扳手的梅花端具有 15° 深偏移及 230° 轉環接頭,即使是難以觸及的地方也能有效傳導力量
- 專為侷促空間中的纜線穿線管所設計,例如在汽車領域中
- 該設計可節省時間和心力
符合標準且具備極高品質
- 雙頭擴口螺母扳手符合 DIN 3118
- 採用經驗證的鉻釩鋼
- 表面經過霧面鍍鉻加工,即使雙手油膩也能穩固抓握
- 梅花端亦經過拋光
- 表面具耐久抗鏽效果,確保遠超過平均使用壽命
- 雙頭擴口螺母扳手的長期可用性能降低更換和存放成本
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
專為侷促空間中難以觸及的壓蓋螺帽而特別設計,例如:
VW、Ford、Opel/Vauxhall、Mercedes Benz、BMW 的 10、11、12 mm 制動線路,以及 VW Sharan、Seat Alhambra、Ford Galaxy 的動力方向盤線路、伺服泵上的油線螺絲連接。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!