- 堅固精巧設計,可因應最嚴苛的環境條件
- 提供最大的安全性及可靠性
- ATEX 類別 2/CENELEC 分類區域 1、2、21、22
易爆氣體經常存在 (每年 10-1,000 個小時)
- 具有口袋夾片
- 後方開關
通知
在危險區域 (區域 1、2、21、22) 使用時,請確保使用料號為 0827 870 315 的電池!
電池不包含在運送內容物內。
II 2G Ex ib IIB T4 Gb, II 2D Ex ib IIIC T60°C Db
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!