套組包含精密與電子工程所需的所有起子頭
內容物:29 件式:
- 帶起子頭的螺絲起子,4 mm 聯接件,1 件式
- 起子頭:TX 4、5、6、7、8、9、10、15;一字 1.5、2、2.5、3 mm;六角:0.9、1.3、1.5、2、2.5、3 mm;十字 00、0、1、2;三翼 1.5、2;米字 0、1;星形 1,5-28 件式
通知
由於磁鐵不適合電子產業,起子頭以扣環固定。
應用區域適合電工技師、製模人員、硬體安裝人員等
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!