實用的工廠適用泡棉嵌件組合
- 可深偏移的 12 件式公制雙梅花扳手,符合 DIN 838/ISO 3318
- 所有尺寸從 6 x 7 公釐到 30 x 32 公釐
符合人體工學的雙梅花扳手,可因應嚴苛作業需求
- 雙梅花扳手的梅花端具有深偏移 (18°),即使是難以觸及的地方也能有效傳導力量
- 該設計可節省時間和心力。
極高品質,使用壽命長
- 1/4 英吋公制六角頭螺栓套筒,4 至 14 公釐
- 1/2 英吋公制六角頭螺栓套筒,17 至 19 公釐
極高品質,使用壽命長
- 表面經過鍍鉻拋光
- 表面具耐久抗鏽效果,確保遠超過平均使用壽命
- 工具的耐用性能降低更換和存放的成本
有助於維持工廠井然有序
- 適用於自訂配備的工廠推車、ORSY BULL 盒、車輛內部設備與 ORSY 貨架系統
- TOOLsystem 堅固泡棉嵌件:只要一眼即可察覺缺少的工具
- 適用於套筒扳手的泡棉嵌件組合
- 適用於雙梅花扳手的泡棉嵌件組合
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
適用於自訂配備的工作臺推車、ORSY BULL 盒、車輛內部設備與 ORSY 貨架系統。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!