棘輪扳手套組 19 件式,RW 版 19 件式
如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
- 放置於金屬工具箱,可放入任何長褲口袋,非常便於攜帶
- 工具以鉻釩鋼製成,具優質黑色表面
- 工具箱和棘輪附有 Reinhold Würth 簽名
- 印刷內嵌泡棉墊以碳加工製成,穩固耐用且易於清潔
- 適用於工廠與攜帶使用的實用基本設備
交付內容物
- 1x 細齒棘輪扳手,可單手快速操作,便於進行順時針與逆時針旋轉切換
- 1/4 英吋六角套筒 5、6、7、8、10、11 和 13 mm 各一
- 1/4 英吋起子頭 PH1、PH2 各一
- 1x 一字 5.5
- 六角套筒 3、4、5 mm 各一
- TX10、15、20、25、30 各一
應用區域
棘輪扳手套組 19 件式 (RW 版) 為低高度起子頭與套筒,非常適合在狹窄空間中使用。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!