最高 1,950 公升/分鐘 (69 立方英尺/分鐘) 的高氣流率及最大 16 bar (232 psi) 的操作壓力。
實現空壓機的最佳壓縮空氣供應和輸出利用率。提高生產率並降低能源成本。
符合人體工學設計的鎖套。
確保牢固抓緊並防止滑出。
低聯接力可用單手操作。
只需要最小的力量,即可簡單、快速、安全地連接及解除連接。
氣密接頭。
低耗能與高效率等級。
硬化鋼接頭與鎖套。
可提供最大承載能力與使用壽命長。
外露表面為鍍鉻、鍍鎳或鍍鋅。
即使在要求極高的條件下,仍有高抗腐蝕性和保護力。
通知
- 1500 系列配件符合亞洲標準,且公稱直徑為 7.5 mm。
- 歐洲標準與 2000 系列相容。
應用區域
可用於機械及輪胎工廠、修車廠、金屬加工及木工壓縮空氣系統等專業用途
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!