歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶
扭矩扳手 配備 14 x 18 公釐方形嵌入柄安裝件
扭矩扳手 配備 14 x 18 公釐方形嵌入柄安裝件 - 1
扭矩扳手 配備 14 x 18 公釐方形嵌入柄安裝件 - 2
扭矩扳手 配備 14 x 18 公釐方形嵌入柄安裝件 - 3

如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。

扭矩扳手 配備 14 x 18 公釐方形嵌入柄安裝件

在方形座配備銷鎖以快速更換工具

請參閱產品詳細資料

有 1 個可用版本

登入後的客戶價格

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

款式

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

致電至客服中心:

登入後的客戶價格

精準又便利


  • ±3 % 的極高扳機精準度,能精準鎖緊,比標準規定更精準

  • 達到扭力值時,可清楚聽到並察覺指示,進而控制鎖緊力道

  • 容易讀取的大型雙刻度標示 (單位分別為 Nm 和 lbf-ft)

  • 扭轉把手末端,即可輕鬆準確地調整扭力

  • 鎖定旋鈕,用於鎖定及解鎖設定值

  • 符合 ISO 標準 6789-1,可使用手轉扭矩螺絲起子工具


強效


  • 小巧尺寸與簡易的工具更換,用途極為廣泛

  • 使用後無需鬆開,因此不需要重設為最低刻度值

  • 符合人體工學的防滑複合式把手,可舒適工作並提供最佳力量傳輸

  • 方便切換順時針與逆時針擰緊,用途廣泛

  • 堅固、耐磨、防潮及防油產品包裝,100% 由 PCR 製成 (消費後回收再生塑膠)
通知
  • 包含符合性聲明與序號

  • 必須定期使用適當的測量設備對扭矩扳手等精密工具進行檢驗,並在必要時重新調整

  • 我們建議每 12 個月定期校準,或在使用扭力扳手進行最初的 5,000 次鎖緊操作後進行校準