麻花鑽頭
- 優異鑽孔穩定度與切削力
- 極高抗破裂性
- 使用壽命可長達 9 倍,且相較於傳統塗層,使用壽命可長達 2 倍
- 作業時可發揮出色定心效果,並減少所需出力
- 3 面柄 (直徑從 4 mm 起)
機械螺絲攻
- 目前市面上用於加工硬質材料最強效的螺絲錐塗層之一
- 專為螺紋處理開發
- 抗極高溫至 800°C
- 非常高的塗層硬度,達 3000 HV
- 具備額外滑動層的多層設計,可確保極低摩擦值、低黏性趨勢及最佳碎屑去除效果
- 鑿孔角度縮小,實現高切刃穩定度
適用於 ORSY® 系統,精巧實用系統匣,具備如堆疊性、最佳接頭與便於開啟等實用細節
通知
- 鑽孔期間以及在切削螺紋時,必須添加足夠的冷卻劑與潤滑劑
- 關於進一步資訊,請參考各產品。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!