機器錐分類 14 件式。HSCo Multi Longlife 盲孔 M3-M12
麻花鑽頭
- 使用壽命比無塗層拔取器高達 9 倍的 Magma 多層塗層
- 獨家 Vario 螺旋,適用於低摩擦且快速移除碎屑
- 特種 4 表面研磨,適用於最大定心能力與頂級速度
- 雙鑽跟與單鑽跟的組合帶來頂級的導引特性與精度
機用攻牙
- 適合大量螺紋的高要求機器加工與連續生產作業
- 相較於傳統無塗層機械螺絲攻,使用壽命最高可達 12 倍,切削速度最快可加快 150 %
- 相較於傳統 TiN 塗層機械螺絲攻,使用壽命最高可達 9 倍,切削速度最快可加快 50 %
- 極佳碎屑去除效果,可防止聚積碎屑
- Magma 多層塗層可確保低摩擦值、低黏性趨勢及最佳碎屑去除效果
- 最佳塗層黏性,降低工具破裂的風險
- 幾乎所有材料都可以維持加工可靠度
- X 容差可增加使用壽命及加工可靠度
適用於 ORSY® 系統,精巧實用系統匣,具備如堆疊性、最佳接頭與便於開啟等實用細節
通知
- 必須針對鑽孔處理,以及在切削螺紋時,增加足夠的冷卻劑與潤滑劑
- 關於進一步資訊,請參考各產品
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!