公制偏移梅開扳手實用組合,11 件式
- 非常適合當作工廠基本設備
具備梅花端和開口端的堅固扳手
- 傾斜 15° 的極強開口甚至可鬆開卡死的螺絲
- 利用偏移 10° 的梅花端,可鎖緊位於凹陷位置的最常見螺絲類型
- 雙六角 POWERDRIV 可確保輕巧快速的作業
- 若要改變旋轉方向,只要將扳手轉向即可
符合標準的設計
- 工具符合螺絲起子類的 DIN 3113 B/ISO 3318/7738 標準
極其高品質,可延長使用壽命
- 採用經驗證的鉻釩鋼
- 表面鍍鉻,頭部和梅花端拋光
- 表面永久抗鏽並確保遠超過平均使用壽命
- 梅開扳手的長期可用性能降低更換和存放成本
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!