具備梅花端和開口端的扳手組合,11 件式
- 傾斜 15° 的極強開口甚至可鬆開卡死的螺絲
- 梅花端傾斜 15°,為手指提供更多空間
- 梅花端具備 12 齒,嚙合力大增
- 符合標準 DIN 3113A/ISO 3318/7738
- 用途多樣,可降低更換和存放成本
極高品質,使用壽命長
- 採用經驗證的鉻釩鋼
- 表面具耐久抗鏽效果,確保遠超過平均使用壽命
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!