電氣絕緣膠帶套組
如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
VDE 測試符合 DIN EN 60454-3-1 第 5 型
- 性質經測試而具有安全性
- 最高可達 40 kV 介電強度
- 阻燃
使用安全簡便
- 防撕裂且抗老化
- 高度彈性與黏著強度
即使在溫度變化下仍具有持久材質性質
高度耐稀釋酸與鹼
通知
保護膠帶可免於暴露在陽光直射下。
表面必須穩固、清潔、乾燥,且無油脂。膠帶必須拉緊才能確保最佳綑綁效果,並以重疊 50 % 的方式至少纏繞兩層。最後一層應施加較少張力,避免各層實質融為一體。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
適用於絕緣、標記電纜、緊固纜線線束、製造纜線線束,以及保護低壓、中壓和高壓電纜編接等。符合歐盟指令 2011/65/EC (RoHS 2) 和歐盟執委會授權指令 (EU) 2015/863 (RoHS 3),以及歐盟指令 200/53 (不含鉛、六價鉻、汞、鎘)。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!