歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶
1/4 + 3/8 + 1/2 英吋套筒扳手組合 154 件式 154 件式

如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。

1/4 + 3/8 + 1/2 英吋套筒扳手組合 154 件式 154 件式

多功能性與可擴充性:綜合最常用的配件類型,適合工業維護、建築專案、汽車修理和家具組裝等領域的廣泛應用。

折扣範圍
包裝量
應要求提供價格
選擇變體

請參閱產品詳細資料

有 1 個可用版本

登入後的客戶價格

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

款式

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

致電至客服中心:

登入後的客戶價格

鉻釩鋼 (套筒、延長桿和棘輪)


擰緊/鬆開大直徑螺栓與螺母通常要求較高的扭力,也因此,使用之鋼材的耐用性也需要極高。鉻釩合金 (混合兩種或多種金屬) 可強化抗鏽蝕能力,提供額外的強度和硬度,能因應嚴苛作業環境之需求。



寬可見標記 (套筒)


可快速識別,輕鬆選出正確套筒 - 例如在光源不足的汽車下工作時,這會非常有幫助。



球型扣勾槽 (套筒)


套組的套筒配備球型扣勾槽。可讓套筒安全可靠地固定在棘輪的方形螺栓上,避免被排出。



握持穩固 (套筒)


結合套筒杯周圍的套筒滾花圖案以及霧面紋理鍍鉻表面加工,即使手部油膩或潮濕,也能提供絕佳的抓握力。



精準設計 (套筒)


套筒起子上的低間隙可讓您快速引導、握持並對緊固件的平坦側 (而非邊角) 施加扭力。它也能促進圓角磨損螺栓的轉動,並減少在結凍緊固件上滑動的情況。



2K 手柄 (棘輪)


2K 是「2 組件複合式」的縮寫。它是透過混合硬質耐用塑膠 (聚丙烯,簡稱 PP) 和稱為 TPR (熱塑性橡膠) 的防滑軟質材質製成。手柄具緩衝性且易於抓握,即使手上油膩,也能長時間舒適使用。



後方快速釋放按鈕 (棘輪)


讓小型、難抓握的套筒更換更加便利。它支援從工具表面鬆開套筒,方便您針對不同大小的緊固件更換套筒,無需徒手拉出套筒。



雙向桿 (棘輪)


增添便利性:以單手操作從順時針方向切換至逆時針方向。



72 齒齒輪 (棘輪)


位於工具頭部,即使在空間最狹窄的情況下 (例如煞車處理作業期間的汽車輪艙內部) 也能協助使用者推動緊固件,因為無論是要鎖緊或鬆開,只需要 5 度的擺動就能推動緊固件。



ORSY 吹氣成型工具箱


Wurth 專屬設計完美符合 ORSY 系統:已採用該產品規格的 Wurth 常客可節省儲存空間,增添便利性。