螺紋密封膠帶
如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。
- 可進行簡單的對準與調整
- 無需額外的軟膏
經 DVGW 測試,適用於瓦斯、飲用水 (冷/熱) 與加熱管,符合 NV-5142BP7097 Class ARp 批准
| 安装说明 | ||
| 金属螺纹(英寸) | 螺纹圈数* | 最大接头数(160 米) |
| ½ | 6 - 8 | 400 |
| ¾ | 7 - 9 | 275 |
| 1 | 8 - 12 | 192 |
| 1½ | 10 - 15 | 105 |
| 2 | 15 - 25 | 57 |
| 2½ | 20 - 30 | 34 |
| 3 | 25 - 35 | 23 |
| 3½ | 30 - 40 | 17 |
| 4 | 35 - 45 | 12 |
| * 这些数字是指示性的。对于未按照 ISO 7/1 标准制造的螺纹,螺纹圈数可能会增加或减少。如果是塑料螺纹(最大 1½ 英寸),则螺纹圈数将加倍。 | ||
經 DVGW 測試,適用於瓦斯、飲用水 (冷/熱) 與加熱管,符合 NV-5142BP7097 Class ARp 批准
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。應用區域
非常適合壓縮空氣、液壓、氣動及其他各種類型的應用。
適用於在以下項目的螺紋 (最大 4 英吋的金屬螺紋,最大 1½ 的塑膠螺紋) 中密封的密封連接:冷飲用水、溫飲用水、+130°C 的熱水、暖氣與瓦斯
指示
加粗螺紋。從螺紋開頭開始,在張力下按照螺紋方向橫向纏繞密封膠帶。請勿將密封膠帶直接插入螺紋中。使用切割裝置切割密封膠帶,並按壓鬆端。使用管扳手擰入並鎖緊。在必要時重新調整。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!