透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
排序方式
找到 5 個商品,其中包含 5 種類型
具獨特 SMART STEP 技術的短 HSS 螺絲錐組合,可在單次操作中提供高精準鑽孔、攻牙和沈孔/去毛刺。可用於 ORSY® 系統匣。
由各具有 Magma 多層塗層的 MFD Vario 高級鑽頭與 Multi Longlife 通孔螺紋錐組成,可對幾乎所有材料在連續生產中進行可靠加工與經濟切削螺紋,例如傳統鋼、不鏽鋼 (如 V2A、V4A)、鈦、耐熱與強度最高達 1200 N/mm2 的高強度鋼與鑄造材料。也適用於非鐵金屬,例如鋁、鋁合金、黃銅、銅與青銅。可用於 ORSY® 系統匣。
由各具有 Magma 多層塗層的 MFD Vario 高級鑽頭與 Multi Longlife 盲孔螺絲錐組成,可對幾乎所有材料在連續生產中可靠加工、經濟切削螺紋,例如傳統鋼、不鏽鋼 (如 V2A、V4A)、鈦、耐熱與強度最高達 1200 N/mm2 的高強度鋼與鑄造材料。也適用於非鐵金屬,例如鋁、鋁合金、黃銅、銅與青銅。可用於 ORSY® 系統匣。
包括精密麻花鑽頭與通孔螺絲攻,適用於鋼的一般廣泛應用,強度最高達 850 N/mm²。可用於 ORSY® 系統匣。
穩定的麻花鑽頭使用 Magma 多層塗層、8 % 鈷合金,並採用高端 TiAlN+ 塗層的 Longlife 紅環盲孔螺絲錐,適用於以從 1000 至 1400 N/mm² 的強度加工難以加工的材質 (例如 Hardox),應用情境包括挖掘機鐵鏟、貨車上部結構、裝甲、鏟雪機、農用機械等,提供於 ORSY® 系統匣。
還有更多相符結果。請輸入更詳細的資訊,以獲得更精確的結果。
請檢查您的搜尋字串,或使用其他搜尋字詞。