透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
排序方式
找到 3 個商品,其中包含 13 種類型
包含頭道螺絲攻 (形狀 A)、二道螺絲攻 (形狀 D) 與三道螺絲攻 (形狀 C),尺寸 M3-M12,可依據 DIN13 手工在鋼、非鐵金屬與鑄鐵材料的通孔及盲孔中製作公制 ISO 標準螺紋,這些材料的合併強度可達 800 N/mm²。可用於 ORSY® 系統匣。
包含頭道螺絲攻 (形式 A)、二道螺絲攻 (形式 D) 與三道螺絲攻 (形式 C),可依據 DIN13 手工在鋼、非鐵金屬與鑄鐵材質的通孔及盲孔中製作公制 ISO 標準螺紋,這些材質的合併強度可達 800 N/mm²
套組包含頭道螺絲攻 (形式 A)、三道螺絲攻 (形式 C),可依據 DIN13 手工在鋼、非鐵金屬與鑄鐵材質的通孔及盲孔中製作公制 ISO 細牙螺紋,這些材質的合併強度可達 800 N/mm²。
還有更多相符結果。請輸入更詳細的資訊,以獲得更精確的結果。
請檢查您的搜尋字串,或使用其他搜尋字詞。