透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
排序方式
找到 4 個商品,其中包含 46 種類型
用於加工軟質非鐵金屬 (例如鋁與鋁合金 <= 10% 矽、銅、黃銅與鋅) 的專家工具。也適用於塑膠與木材。
極度強固、抗衝擊的銑削起子頭,適用於使用硬度 < 55 HRC 之鑄鐵、不鏽鋼、特種合金和硬質非鐵金屬粗切削鋼。
高級全功能,帶鈦鋁矽氮塗層及獨特的多齒幾何,適用於對幾乎所有材料以單一製程進行有效粗加工及平滑處理,例如硬度達 < 65 HRC 的鋼、鑄鐵、不鏽鋼、鈦、特殊合金與硬韌材料 (例如 Hardox)。也適用於非鐵金屬,例如鋁合金 > 10% 矽、錳合金、黃銅、銅、青銅與塑膠。
具備交錯齒系統的標準銑削鑽頭,適用通用加工硬度 < 60 HRC 之鋼、鑄鐵、不鏽鋼、特種合金、硬韌材料 (例如 Hardox) 和硬質非鐵金屬。
還有更多相符結果。請輸入更詳細的資訊,以獲得更精確的結果。
請檢查您的搜尋字串,或使用其他搜尋字詞。