透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
排序方式
找到 15 個商品,其中包含 16 種類型
加工不鏽鋼 (例如 V2A、V4A)、耐熱鋼與鈦時的精密高效能鑽頭。同時廣泛適用於強度達 1,200 N/mm² 的鋼材和鑄鐵。可用於 ORSY® 系統匣。
鋼質精密鑽頭,廣泛適用於強度達 1,000 N/mm² 的鋼材和鑄鐵。可用於 ORSY® 系統匣。
經濟實惠、堅固的組裝鑽頭,適用於強度最高達 1,000 N/mm² 的鋼應用
組裝鑽頭,廣泛適用於達 850 N/mm² 強度的鋼材和鑄鐵。
系統置物盒中的 19 件式,適用於在鋼與不鏽鋼中進行快速加工的裝配鑽頭,尖端角度 130°
適用於在鋼材中進行加工的冷鍛成形裝配鑽頭,尖端角度 118°,19 件式
鋼質精密鑽頭,廣泛適用於 1,000 N/mm² 的鋼材和鑄鐵
鋼質精密鑽頭,廣泛適用於強度達 1,000 N/mm² 的鋼材和鑄鐵。
經濟實惠、堅固的組裝鑽頭,適用於強度最高達 1,000 N/mm² 的鋼應用。可用於 ORSY® 系統匣。
高級全套工具,適用於對幾乎所有材質進行高精度加工的固定機器,例如不鏽鋼、耐熱鋼與鈦,且通常適用於高達 1,400 N/mm² 的傳統鋼、鑄鐵與非鐵金屬 (例如鎂合金、黃銅、青銅、塑膠)。可用於 ORSY® 系統匣。
高級全套工具,適用於對幾乎所有材質進行高精度加工的固定機器,例如不鏽鋼、耐熱鋼與鈦,且通常適用於強度高達 1200 N/mm² 的傳統鋼、鑄鐵與非鐵金屬 (例如鎂合金、黃銅、青銅、塑膠)。
還有更多相符結果。請輸入更詳細的資訊,以獲得更精確的結果。
請檢查您的搜尋字串,或使用其他搜尋字詞。