透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
排序方式
找到 10 個商品,其中包含 180 種類型
原創 SMART STEP 旋轉鑽頭,專利階梯型鑽頭尖端幾何設計,具備極為不均勻的間距(直徑從 2.5 mm起),實現更快、更舒適的鑽孔,同時提供無與倫比的精度與使用壽命
帶 Magma 塗層的精密長壽命鑽頭,適用於加工不鏽鋼 (例如 V2A、V4A)、耐熱鋼與鈦。也適用於一般的鋼材 (強度最高可達 1,400 N/mm²) 與鑄鐵應用。
適用於加工不鏽鋼 (例如 V2A、V4A)、耐熱鋼與鈦的精密高效能鑽頭。同時廣泛適用於強度達 1,200 N/mm² 的鋼材和鑄鐵。
精密鋼質鑽頭,廣泛適用於強度達 1,000 N/mm² 的鋼材和鑄鐵。
高級全套工具,適用於對幾乎所有材質進行高精度加工的固定機器,例如不鏽鋼、耐熱鋼與鈦,且通常適用於高達 1,400 N/mm² 的傳統鋼、鑄鐵與非鐵金屬 (例如鎂合金、黃銅、青銅、塑膠)。
經濟實惠、堅固的組裝鑽頭,適用於強度最高達 1,000 N/mm² 強度的鋼應用。
超長鋼質深孔鑽頭,適用於在最高達 1,000 N/mm² 的鋼材、鑄鐵與複合材料 (例如具備鋼芯的塑膠型材) 中鑽出深孔。
手動操作的具有獨特 SMART STEP 技術 (從直徑 2.5 公釐起) 的高效能鑽頭,適用於在高達 1000 N/mm2 的鋼、鋁、塑膠、非鐵金屬、硬木與軟木中進行高精度循環鑽孔。
經濟實惠、堅固的組裝鑽頭,適用於不鏽鋼和耐熱鋼的快速作業,廣泛適用於達 1,000 N/mm² 強度的鋼材和鑄鐵。
還有更多相符結果。請輸入更詳細的資訊,以獲得更精確的結果。
請檢查您的搜尋字串,或使用其他搜尋字詞。