- 重型瀝青板,具有聚丙烯塗層,自黏合
- 高黏合強度
- 幾乎牢不可破
- 抗水、弱酸、鹼性溶液等
- 耐溫 –30°C 至 +80°C (在 +180°C 下 1 小時)
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
防止因車身零件振動所產生的內部振動噪音,例如車輪拱罩、萬向通道、地板組、車門與其他側面零件。
指示
要黏接的表面必須乾淨、沒有油脂且乾燥。在極少見的情況下,黏合劑可能會造成問題,尤其是在剛上漆的表面 (調平劑) 以及在有錘紋表面處理或類似者上 (接觸面積減少)。建議初步測試。除去覆蓋材料 (紙或膜) 後,將 Würth 隔音板壓在表面上並且黏合面朝下壓在表面上。為了達到完美黏合,要黏合在一起的材料應該具有 20-25°C 的溫度且應該用滾筒加壓以避免氣泡(墊)產生。黏合後最快 1 小時可進行零件的垂直或架空存放。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!