歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶
吸音內襯

如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。

吸音內襯

用於引擎與行李箱蓋、門等的吸音、隔熱與視覺改善。

請參閱產品詳細資料

有 1 個可用版本

登入後的客戶價格

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

款式

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

致電至客服中心:

登入後的客戶價格

  • 聚氨酯軟泡棉墊

  • 顏色:泡棉:灰色;頂層:黑色

  • 在一側具有封閉式、高彈性的聚氨酯頂層

  • 自黏合劑

  • 抗水、鹽水、引擎機油、燃料、溶劑等。

  • 防空氣與大多數液體滲透

  • 高黏合強度

  • 耐溫 –30°C 至 +80°C (在 +180°C 下 1 小時)
通知

請將產品妥善密封在原包裝中,存放在溫度 +15 °C 到 +25 °C 之間的乾燥處,避免陽光直射。保存期限為 12 個月。

泡棉的防火性質符合 FMVSS 302 標準

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。