緊急電池啟動器 BOOSTER
如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
- 可以啟動的最大柴油排量 2500 cm3
- 橫截面積為 28 mm² 的銅夾與纜線 (超彈性)
- 受 20 安自動啟動器開關保護的 12 伏輸出 (點菸器插座),可連接 12 伏電氣配件
- 測試按鈕與 5 個 LED 信號內部電池充電等級,從 25% 至 100%
- 完全可回收的黑色 ABS 外殼
- 夾子與纜線的實用儲存空間
- 直流輸入 700 安
通知
每次使用之後都可以儘快為裝置充電,並且僅使用隨附的 220 伏充電器
持續保持裝置的充電狀態
建議將黑色夾子連接到車輛的接地線 (底盤),而不要連接到電池接地線
本設備提供 12 個月保固
電池組提供 6 個月保固
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!