專業影像雙鏡頭內視鏡
如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
- 4.9 mm 雙鏡頭,正面與側面可視角度均為 90° (料號 071553 760)
- 透過 TFT 彩色顥示器進行即時觀察
- 解析度 640 x 480 dpi
- 直接記錄至多功能主控台中的 SD 卡;可記錄 JPG 影像格式和 NTSC 或 PAL 視訊格式
- 具備二個可調光明亮迷你 LED,可提供最佳影像品質
- 具有防刮藍寶石玻璃的探針,可提供高品質影像並保護攝影機鏡頭
- 充電兩小時即可使用四小時
- 可選擇透過 USB 連接來進行傳輸
- 透過 AV 端子接頭與連接線直接連接
- 各種縮放功能和影像鏡像選項
應用區域適用於多種領域的應用,包括汽車、配管、建築、工業、航空、警察和海關等領域
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!