紅外線雷射溫度計
如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
人體工學、實用且適合任何位置使用
只需幾秒鐘即可輕鬆測量溫度
由於有兩點雷射光束技術,測量點可更精確地聚焦
可靠、精確測量
12:1 極薄計量徑錐
較薄的計量徑錐,更精確的測量結果 (例如距離為 12 cm,測量直徑為 1 cm)
數位設定排放度
變數介於 0.1 與 1.0 之間 (出廠設定為 0.95)
可從攝氏切換為華氏
消除複雜轉換
含整合式顯示燈
結果顯示到一位小數
極高或極低溫下可調整警報
介於 -50°C 至 +650°C 之間
紅外線雷射溫度計以實用袋提供,可用繫帶繫緊。
可重複測量
- -50°C 至 +20°C/-58°F 至 +68°F:+/-1.3°C (2.3°F)
- +20 至 +650°C/+68 至 +1202°F:+/- 0.5%,0.5°C (0.9°F)
測量公差
- -50°C 至 +20°C/-58°F 至 +68°F:+/-2.5°C (4.5°F)
- +20 至 +300°C/+68 至 +572°F:+/-1%, 1°C (1.8°F)
- +300°C 至 +650°C/+572°F 至 +1202°F:±1.5%
通知
如果持續按住觸發器,裝置一律指示所有測量點的實際溫度。放開後,會指示最後測量結果。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
指示
將測量儀器指向要測量的點。
按壓扳機。雷射點會指示測量點,測量結果可從顯示器讀取。瞄準測量點的距離越近,量測結果越精準。
5 秒之後,裝置會自動關機。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!