- 第 1 側適用於單線銅導體 (4 x 0.5-1.5 mm²),而第 2 側適用於多線銅導體 (1 x 1.0-2.5 mm²)
- 適用於電壓測試器的測試埠
通知
- 無螺絲端子的剝線長度:7-7.5 mm
- 螺絲端子的剝線長度:8-8.5 mm
EN 60998-1:2004、EN 60998-2-1:2004、EN 60998-2-2:2004
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。應用區域
燈具、家用電器、安定器裝置、安裝與連接插座、鏡櫃等
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!