通知
不適用於鋁或壓鑄鋁。無粗磨噴砂效果。
DBS 3500 氣動裝置的使用安全指示:
- 11 mm 刷帶僅限於最高 5.2 bar 壓力下運作
- 23 mm 刷帶僅限於最高 6.2 bar 壓力下運作
- 在此兩種情況下,接觸壓力最高可達 500 gr
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
窄型刷帶是特別為角度為 90° 的示廓和邊角銳利的區域所設計,可用來清除漆料。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!