- 無須費力、費時偵測加壓的洩漏區域
- 非易燃,因此也可用於含易燃氣體的系統、容器與管路
- 施作溫度:+5°C 到 +50°C
- 於 0°C 凍結
通知
抗凍,可於解凍之後再次施用。當與含氧系統搭配使用時,必須確保在測試期間持續受到加壓。如否,低壓可能導致找漏的液體進入系統,並與氧氣產生反應。測試之後,立即用清水將殘留找漏液體沖出。請只稍微噴灑懷疑的區域;洩漏會以泡沫形式顯示
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
各種類型的壓縮氣體、燃氣和壓縮空氣系統、焊接設備、氣瓶、儲存和運輸槽、壓縮機、冷凍和空調系統、滅火器和潛水設備、工業和手工藝中的加熱系統和設備、家庭和露營設備,以及氣體抽取和填充工廠。
指示
從 30 到 50 cm 的距離噴灑加壓系統,否則請先用氣體或空氣施壓。檢查所有連接點,包括焊接接頭和焊縫。透過形成泡沫來顯示洩漏。如果洩漏很少,請觀察一段時間。
如需更多資訊,請參閱技術資料表。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!