含活化檸檬酸
可確實去除頑固塵垢,例如金屬氧化、表面鏽蝕、銅綠、水垢和鍋爐水垢,而且不傷材質
使用天然氧化鋁作為研磨物質
- 以不同的顆粒大小來支援有效清潔
- 氧化鋁的球形和硬度*可確保輕柔、溫和而又強力的清潔效果
具有保濕特性的保護性添加劑
- 產生可防水的光滑表面
- 有效防止再度髒污
高黏性,因此無法在垂直表面上移動
經測試可在食物處理或儲存等現場使用
可在處理或儲存食物的區域內安全使用;例如商用廚房、福利社、屠宰場、食物運輸等
通知
請避免直接接觸食品。請勿使用在陽極鋁材、鍍鋅或上漆表面上。
建議:使用不鏽鋼材清潔劑 (料號 08931212) 預先清潔。不鏽鋼保養油 (料號 08931210) 可最佳化清潔保養效果,進而提供完美的表面處理。
莫式硬度標度:
- 滑石 1
- 石膏 2
- 磷灰石 5
- 石英 7
- 氧化鋁 (磨蝕) 8
- 藍寶石 9
- 鑽石 10
NSF A1 已註冊 (編號:135792),符合 USDA A1 的要求
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。應用區域
適用於由不鏽鋼、鉻、黃銅、銅、鋁、金和銀所製成的金屬表面。可以用於車輛、科技設備、家用和食品加工業。以環境友善的方式去除回火色。也適用於玻璃和玻璃陶瓷。
指示
節省使用在要清潔的表面。用沾濕/濕透的海棉或布均勻拋光,以圓周運動進行作業。處理整個表面。用水沖洗直至沒有殘留物。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!