修補油灰,金屬環氧樹脂棒
如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
容易使用
- 不需要費力的混合程序
- 良好的分配選項
- 快速施用
優質黏合性能
- 高強度
- 應用範圍廣
容易進一步處理
- 適合廣泛的後處理選項,例如鑽孔、銑削、鋸與打磨
- 可以重新上漆
耐高溫性達 120°C,短暫可達 150°C
通知
不施用時請預防霜凍與直接的日照。使用修補膏時,應戴上手套。由於不同的材料密度,有關每種修補棒類型的重量資訊也各自不同。對於需應對高材料應力的施用情形,必須透過初步測試來檢查維修膏的適用性。
應用區域
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
適用於充填金屬表面損傷,例如齒輪裝置外殼、鋁與壓鑄零件等。
施塗表面:鋼 (普通與陽極氧化)、鋅板、鑄鐵、鋁、銅、黃銅、鉻、鈦、鉛與不鏽鋼
指示
- 表面必須乾淨、乾燥、沒有油脂、燃料和油,且必須足夠穩定
- 提前使表面變粗糙可改善黏著性
- 擰下或切斷所需量並用手指揉捏至顏色均勻為止
- 然後在接下來的 2 到 3 分鐘之內塗上修補膏
- 將手沾水以改善塑形過程
- 再過約 20 分鐘後,修補膏會完全硬化,並且可以進一步處理
- 如需更多資訊,請參閱技術資料表
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!