適合各種用途:在各種材質和表面上具有優異的黏著強度
經核准用於食品 (ISEGA 認證)
- 在硬化狀態下對人體無害
- 適合食品加工廠的黏合與密封
具高彈性
- 可用於接合不同材質和同類型材質
- 不同材質的膨脹補償
- 抑制震動與噪音
表皮成型時間長
- 可用於複雜組件的黏合及密封
- 也適用於大型表面
- 連接零件可以調整位置
表皮成型之後,即可透過機械方式加工並上漆,無需事先活化表面;請執行初步測試來檢查油漆相容性
非腐蝕性,可確實防止金屬腐蝕
異味少
不含矽利康
ISEGA:
可用於加工或儲存食品的地點,例如食品加工廠的黏合牆壁與地板區域。
清關證明編號:61399 U 24
- 不適用於玻璃槽密封,亦不適用於可能產生紫外線反射風險的其他透明材質的黏合。
- 直接暴露於陽光下可能會導致輕微的表面變黃和裂紋發展。
- 不適用於建築工程應用中的伸縮縫。
- PVC 漆和氧化乾燥漆 (油和醇酸樹脂為基礎的漆料) 不適合塗抹在黏合劑上。
- 使用 Würth 密封劑平滑劑可能會導致變黃。
- 注意:應避免接觸溶劑或溶劑殘留物,特別是在加工和固化階段,因為這可能會對黏合劑和密封件造成永久性損害。
- 注意:若表面濕度高、黏膠塗佈過寬,及/或在施用時存在空穴/氣袋與回填泡沫,則黏合劑化合物有形成氣泡的風險。
优化表 | ||
表面/材料 | 优化步骤* | 注意 |
卷材涂料 | 活化清洁剂 | - |
阳极氧化铝 | 1.活化清洁剂 2.金属用底漆 | - |
铝(AlMg3、AlMgSi1) | 1. 使用 IPA 清洁剂彻底清洁 2. 使用“极细”无纺布磨料轻轻打磨 3. 使用 IPA 清洁剂再次清洁 4. 活化清洁剂 5. 金属用底漆 | - |
有色重金属(黄铜、铜、青铜等) | 必须使用金属用底漆! | |
不锈钢(防锈) | - | |
钢(37 号钢等) | 对于易发生腐蚀的组件:需要双组份 PU 或环氧腐蚀防护! | |
镀锌钢(热浸或传统镀锌) | - | |
锌 | - | |
粉末涂层 | 活化清洁剂 | 建议对涉及较大作用力或潮湿环境的应用进行初步测试。 |
(PES、EP/PES) | ||
双组份面漆,水性或溶剂型(PUR、丙烯酸) | Varioprimer safe + easy | 由于可用的油漆种类多样,此信息仅供参考。请在必要时执行初步测试。 |
双组份底漆,水性或溶剂型 | Varioprimer safe + easy | - |
(PUR、丙烯酸、环氧树脂) | ||
阴极浸涂 | 活化清洁剂 | - |
(电泳漆) | ||
ABS | 1.活化清洁剂 2.塑料/木材/石材用底漆 | 对于承受较轻负载的部件,可以省去打磨过程。 |
GFRP(不饱和聚酯)、凝胶漆面或 SMC | 1. 使用 IPA 清洁剂彻底清洁 2. 使用“极细”无纺布磨料打磨 或粒度 60-80 的砂带打磨,然后使用真空吸尘器清洁 3. 使用 IPA 清洁剂再次清洁 4. 活化清洁剂 5. 塑料/木材/石材用底漆 | 粘合表面必须防紫外线辐射(不透明盖)。 |
硬 PVC | 1.活化清洁剂 2.塑料/木材/石材用底漆 | - |
PMMA/PC(无耐刮擦涂层) | Varioprimer safe + easy | 粘合表面必须防紫外线辐射(不透明盖)。 |
聚酰胺 | Varioprimer safe + easy | - |
木材、胶合板、MDF、木制品和软木 | 1.除尘 2.塑料/木材/石材用底漆 | - |
HPL 层压板(Resopal、Ultrapas) | 活化清洁剂 | - |
玻璃 | Varioprimer safe + easy | 粘合表面必须防紫外线辐射(不透明盖)。 |
搪瓷、瓷器、陶瓷、瓷砖 | 1.活化清洁剂或 IPA 清洁剂 2.Varioprimer safe + easy | - |
混凝土、矿物砂浆、石膏和水泥纤维板 | 1.除尘 2.深渗透型底漆 | - |
人造石(Corian、Varicor) | 1.活化清洁剂 2.塑料/木材/石材用底漆 | - |
* 按照各个步骤的相应顺序操作 |
Bond + Seal 产品 | B+S 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | B+S Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | B+S Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | B+S Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
金属 | 铝 | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 |
铅 | x | x | x | x | |
不锈钢 | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
铜 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
黄铜 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
钢/铁 | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
锌 | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
塑料 | ABS | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | x |
GFRP | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
橡胶/氯丁橡胶 | x | x | x | ⎷ | |
硬质泡沫塑料 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
PE | x | x | x | x | |
PMMA | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
聚酰胺 | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | ⎷ | |
聚碳酸酯 = PC | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
可膨胀聚苯乙烯(不是泡沫!) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | - | |
PP | - | - | - | - | |
PTFE | - | - | - | - | |
聚氨酯 = PU | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
硬 PVC | ⎷2 | ⎷4 | ⎷2 | ⎷ | |
硅胶 | - | - | - | - | |
可膨胀聚苯乙烯 | - | - | - | - | |
表面必须进行预处理,请根据具体应用参阅技术数据表。 1.使用金属用底漆 0890 100 61 涂底漆 2.使用塑料/木材/石材用底漆 0890 100 62 涂底漆 3.使用深渗透底漆 0890 545 10 预处理 4.使用活化清洁剂 0890 100 60 预处理 5.Varioprimer safe + easy,0890 024 021/0890 024 101 |
Bond + Seal 产品 | B+S 0890 100 1 - 6 0890 100 111 - 3 0890 100 181 - 3 0890 100 11 + 13 | B+S Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | B+S Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | B+S Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
涂漆表面 | 双组份油漆,烤干搪瓷器, 阴极浸涂,涂漆面板 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 |
木材和工程木材 | 木材(包括 MDF、层压板) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
层压板(Resopal、Ultrapas) | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | l | |
HPL | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | |
装饰面板 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
软木 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
石材和建筑材料 | 混凝土 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
沥青基材 | - | - | - | - | |
加气混凝土、石膏、石膏板 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | |
人造石(Corian、Varicor) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
天然石材、砖 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | |
水泥纤维板 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷ | |
其他 | 搪瓷 | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 |
玻璃 | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 | |
玻璃纤维 | - | - | - | - | |
镜子 | - | - | - | - | |
瓷器、陶瓷、瓷砖 | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷5 | |
纸 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
卡纸板 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
织物 | - | - | - | - | |
皮革 | - | - | - | - | |
表面必须进行预处理,请根据具体应用参阅技术数据表。 1.使用金属用底漆 0890 100 61 涂底漆 2.使用塑料/木材/石材用底漆 0890 100 62 涂底漆 3.使用深渗透底漆 0890 545 10 预处理 4.使用活化清洁剂 0890 100 60 预处理 5.Varioprimer safe + easy,0890 024 021/0890 024 101 | |||||
精致的天然石材(如大理石) | - | - | - | - |
ISEGA:
可用於加工或儲存食品的地點,例如食品加工廠的黏合牆壁與地板區域。
清關證明編號:61399 U 24
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。- 適用於一系列黏合與密封工作
- 適合食品加工廠的黏合與密封
- 用於點焊接縫的永久彈性密封
表面必須乾淨、乾燥且無油脂。關於預先處理,請參考技術資料表內的最佳化表格。
剪除螺紋瓶嘴,旋上噴嘴,並依所需寬度裁切噴嘴。使用適當的膠槍施塗黏合劑。我們建議塗抹至少 3 mm 的黏性層厚度,以獲得厚塗層黏合的優點。
如需更多資訊,請參閱技術資料表。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!