纖維強化
- 高強度黏合劑
- 歸功於結合玻璃纖維強化,即使在重負載下進行黏合劑黏合也能達到卓越黏著強度。
- 強化纖維帶來高抗衝擊黏著強度
應用多樣化,能黏著於各種材質
- 可搭配原石使用
- 黏著層薄而透明
- 具低發泡性的半剛性黏著劑
- 隨後可進行粉末塗層 (30 分鐘/+200 °C)
快速硬化
- 反應時間快速,只要大約 20 分鐘後便會具有高初始強度
- 可快速讓您繼續工作
經驗證的黏著性質
- 經測試的 D4 級防水性,符合 EN 204
- 耐熱性符合 EN 14257 (WATT 91)
膏狀觸變膠 (不滴落)
可以打磨和上漆
抗風化和老化
不含矽利康與溶劑
- 經 ift Rosenheim 測試符合 DIN/EN 204 的應力組 D4
- 經 ift Rosenheim 耐熱測試符合 DIN EN 14257 (WATT 91)
- 法國 VOC 排放等級 A+
通知
- 1C-PUR 黏合劑在 +15°C 處理時,其黏稠度約為在 +25°C 時使用的一倍。
- 陽光會使黏合劑變色,但不影響黏合強度!
- 接合鋁、銅、黃銅:僅適用於經化學預先處理或塗層表面:黏合表面若沒有適當的預先處理,這些材質無法以抗老化的方式永久黏合。
- 粉末塗層的工件需以 60 型清潔劑進行清潔 (料號:0892130030 / 0892130031);內含 PTFE 的粉末塗層若無預處理則無法可靠地黏合 (例如:電漿處理)。
- 壓緊力: 表面接合為 ≥ 0.015 N/mm²;實心木材對實心木材接合為 ≥ 1 N/mm²
- 若為黏合間隙厚度≥ 2.0 公釐,接合、壓緊和硬化時間會長得多;黏合間隙厚度≥ 3 公釐則為不可能。
- 若預期濕氣會造成影響,則黏合間隙/黏合表面也必須以適合的密封劑來密封/保護!
- 將金屬接合到吸收性材質時 (例如,木材、營建材質等),吸收性材質可將濕氣透過黏合間隙慢慢傳送到金屬表面,而可能對金屬造成腐蝕損壞。因此金屬黏合表面必須具備合適的腐蝕防護,例如油漆或粉末塗層!
- 接合不同材質時 (具備不同的延展特性),黏合間隙的尺寸必須依據長期行為來調整。
- 在黏合劑完全硬化之前,不應塗佈接合的工件;若太早塗佈工件,將無法排除塗層中形成的氣泡。
- 鍍鋅板應一律進行防護以免受到濕氣的永久影響。為避免形成「白鏽」,應防止產生的任何濕氣接觸到黏合表面。
- 在生產和處理不鏽鋼時,會使用蠟、油等輔助材質。這些材質通常無法單純擦拭乾淨。事實顯示,以溶劑清潔、研磨或 (進一步) 噴砂表面,再以溶劑反覆清潔後,能大幅提高接合效果。
- 接合落葉松木:1C-PUR 黏合劑絕不能用於在戶外區域中接合落葉松木的表面。此木材中含有或形成的「阿拉伯半乳聚糖」物質,能相當減弱接合強度!PVAC 和 EPOXI 黏合劑尚未發現問題。
- 接合實心木材時,應將黏合劑施用於兩個黏合表面。
- 對於在戶外接合實心木材,應依據木材類型、天候強度、表面保護、黏合間隙的幾何形狀,進行適當測試,以判斷最佳的永久接合方式。
- 黏合劑會溫和起泡,所以非常適合略微不平整的表面。壓緊時間必須依據黏合接點的厚度來調整。
- 需要的皮層形成和接合時間,以及個別的壓緊和處理時間,受到下列條件的影響:材質、溫度、塗佈量、空氣濕度等。因此,只能透過獨立測試來精確決定。安裝者應考量指定參考值的對應安全邊緣。
應用區域



装配粘合剂 | |||||
多用途高强度粘合剂 0893 100 110 | 复型纤维粘合剂 0893 100 115 | PUR Rapid 0892 100 102 | 无溶剂装配粘合剂 0893 100 100 | ||
木材和木质材料 | 木材(包括 MDF、层压板) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ |
HPL 层压板(Resopal、Ultrapas) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
装饰面板 | ⎷5 | x | x | ⎷ | |
软木 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
石材和建筑材料 | 混凝土 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 |
沥青表面 | - | - | - | - | |
加气混凝土、石膏、石膏板 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | |
人造石材(Corian、Varicor) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷3 | |
精致的天然石材(如大理石) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | - | |
石材 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
水泥纤维板 | ⎷3 | - | - | ⎷3 | |
其它 | 搪瓷 | ⎷5 | - | ||
玻璃 | - | - | - | - | |
玻璃纤维 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | - | |
镜子 | - | - | - | - | |
瓷器、陶瓷、瓷砖 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | - | |
纸 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
卡纸板 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
网格 | - | - | - | - | |
皮革 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | - | |
金属 | 铝 | ⎷4,1 | ⎷4,1 | ⎷4,1 | ⎷1 |
铅 | - | - | - | - | |
不锈钢 | ⎷5 | x | x | ⎷1 | |
铜 | √5,4,1 | x | x | ⎷ | |
黄铜 | √5,4,1 | x | x | x | |
钢/铁 | √5,4,1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
锌 | - | x | x | ⎷ | |
塑料 | ABS | ⎷4,2 | x | x | ⎷2 |
GRP | ⎷5 | x | x | ⎷2 | |
橡胶/氯丁橡胶 | ⎷5 | x | x | - | |
硬质泡沫塑料 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷2 | |
PE | - | - | - | - | |
PMMA | - | - | - | ⎷2 | |
聚酰胺 | ⎷ | - | - | - | |
聚碳酸酯 | ⎷ | - | - | ⎷2 | |
聚苯乙烯(不是泡沫!) | - | - | - | - | |
PP | - | - | - | - | |
PTFE | - | - | - | - | |
PVC(不是软 PVC!) | ⎷6 | x | - | ⎷2 | |
硅胶 | - | - | - | - | |
泡沫聚苯乙烯 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
涂漆表面 | 涂漆表面 (双组份油漆,烤干搪瓷器) 阴极浸漆面板 | ⎷5 | x | x | - |
优化表 | ||
表面/材料 | 优化步骤* | 注意 |
(电泳漆) | ||
ABS | 1.活化清洁剂 2.塑料/木材/石材用 AdhesionPlus 底漆 | – |
GFRP(不饱和聚酯)、凝胶漆面或 SMC | 1. 使用 60 型清洁剂进行基本清洁 2. 使用极细或粒度为 60-80 的磨砂毡打磨,然后使用真空吸尘器清洁。 3. 使用 60 型清洁剂后清洁 | 粘合表面必须防紫外线辐射(不透明盖)。 |
硬 PVC | 10 型或 60 型清洁剂 | – |
木材、胶合板、MDF、木制品和软木 | 除尘 | – |
HPL 层压板(Resopal、Ultrapas) | 60 型清洁剂 | – |
搪瓷、瓷器、陶瓷、瓷砖 | 1.60 型清洁剂 2.Varioprimer safe + easy | – |
混凝土、矿物砂浆、石膏和纤维水泥板 | 1.除尘 2.深渗透型底漆 | – |
人造石材(Corian、Varicor) | 60 型清洁剂 | – |
天然石材 | - | – |
* 按照各个步骤的相应顺序操作 | ||
阳极氧化铝 | 1.活化清洁剂 2.AdhesionPlus 金属用底漆 | – |
铝(AlMg3、AlMgSi1) | – | |
有色基底金属(黄铜、铜、青铜等) | 必须使用 AdhesionPlus 金属用底漆! | |
不锈钢(防锈) | – | |
钢(37 号钢等) | 在易发生腐蚀的组件中:需要双组份 PU 或环氧腐蚀防护! | |
镀锌钢(热浸或镀锌) | 腐蚀 | |
粉末涂层 | 60 型清洁剂 | 建议对涉及较大作用力或潮湿环境的应用进行初步测试。 |
双组份面漆,水性或溶剂型(PUR、丙烯酸) | Varioprimer safe + easy | 由于油漆种类多样,此信息仅供参考。请在必要时执行初步测试。 |
(PUR、丙烯酸、环氧树脂) |
- 經 ift Rosenheim 測試符合 DIN/EN 204 的應力組 D4
- 經 ift Rosenheim 耐熱測試符合 DIN EN 14257 (WATT 91)
- 法國 VOC 排放等級 A+
應用區域
用於膠合木製窗戶結構中的槽/銷、黏合鋁門窗構造中的轉角角度、黏合木製前門、樓梯、扶手、壁腳板、廚房台面、加工原石、金屬窗結構、窗台、接合圓形彎管與夾層板、一般修理和組裝黏接。非常適合黏合前部墊塊。
指示
基底材質必須清潔、乾燥且無潤滑油。關於預先處理,請參考技術資料表內的最佳化表格。
黏合零件必須在約 7 分鐘的外皮成形時間內乾燥結合 (在打濕後約 3 分鐘),在完全貼合無張力的黏合零件上 (愈濃稠的黏合劑所需時間愈長) 按壓約 20 分鐘,直到達到所需的功能性強度為止。在潮濕的環境下,黏合劑也會硬化。
關於更多資訊,請參考技術資料表。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!