歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶
高強度螺絲固定劑
高強度螺絲固定劑 - 1
高強度螺絲固定劑 - 2

影像為範例。 如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。

高強度螺絲固定劑

牢固的可拆卸螺絲固定劑和密封化合物 – 單手分配系統

請參閱產品詳細資料

有 2 個可用版本

登入後的客戶價格

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

款式

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

致電至客服中心:

登入後的客戶價格

高強度黏著劑


  • 僅在加熱達到 > 250°C 後才能去除


適合暴露於高應力的螺絲連接處


  • 可達 100 % 密封,無須額外的固定零件

  • 保護因摩擦造成的腐蝕並可避免生鏽


優質媒介與熱穩定性


應用範圍廣泛的通用型產品



預防分離;例如因為震動和撞擊負載而導致分離


例如沒有任何鎖定的問題,像是機械螺絲固定器



高耐受性


耐受多數鹼液、氣體、溶劑、油與燃料 (請參閱耐受性表)



不含矽利康、不含溶劑且不含油



DOS 系統:


  • 由於有精巧的轉向鎖,因此能夠實際用單手操作

單手即可操作。


  • 可持續調整的分配系統

可以調整分配以符合應用,並將消耗量與成本降至最低。


  • 分配頸處不會有殘留材料

由於可清空罐內材料,幾乎不會剩餘任何產品,因此可使成本最佳化

通知

以下塑膠可能會在長時間暴露的情況下受到影響:ABS、賽璐珞、聚苯乙烯、聚碳酸酯 (Macrolon)、PMMA (樹脂玻璃)、聚碸、SAN (lurane, Tyril)、Vinidur、硫化纖維與油漆表面。

NSF 測試,符合 NSF/ANSI 61,適用於生活用水和飲用水

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。