高強度黏著劑
只有在加熱達 300°C 後才能去除
高溫可達 200°C
在 100°C 下強度仍有最高強度的 85 %
最大接頭填充容量為 0.2 公釐
可完全填平表面粗糙
防摩擦腐蝕
軸承不會卡住
快速固化
高度抵抗性
耐受多數鹼液、氣體、溶劑、油與燃料 (請參閱耐受性表)
不含矽利康、不含溶劑且不含油
DOS 系統:
- 實用的轉動鎖定噴嘴可提供實用單手操作,讓您永遠能空出一隻手。
- 可連續調整的分配器系統可配合應用進行調整並大幅減少消耗和成本。
- 分配頸處不會有殘留材料,能接近完全清空,以此達到成本最小化。
通知
以下塑膠可能會在長時間暴露的情況下受到影響:ABS、明膠、聚苯乙烯、聚碳酸酯 (Macrolon)、PMMA (樹脂玻璃)、聚碸、SAN (lurane, Tyril)、Vinidur、硫化纖維與油漆表面。我們始終建議您自行執行測試。
符合德國環境保護局 2016 年 2 月 11 日建議配方,適合接觸飲用水的應用。如果用作接觸水的螺紋密封劑,請遵守黏合劑和密封劑行業協會的相關建議。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。應用區域
適用於暴露在高溫下的緊固圓柱形接頭,例如套管與軸承。軸承固定劑適用於汽車與商用車工業、金屬加工與工具製造、造船、機械工程與引擎工程,和電氣與電子工程。符合德國環境保護局建議配方,適合接觸飲用水的應用。
指示
當在無氧環境下接觸金屬時,此液態塑膠會固化。接觸表面必須乾燥、無塵且無潤滑脂。充分弄濕黏著表面並立即接合。
關於更多資訊,請參考技術資料表。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!