鏡面膠帶
影像為範例。 如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
對各種常見表面具備優良相容性
- 膠帶適用於黏合到多種不同材料上
- 減少振動並補償具有不同垂直膨脹係數的接合件
初始黏度高
使用之後可立即達到足夠的施用可靠性。
極強扺抗老化、UV、天候,塑化劑與化學品
- 膠帶可用於室內與室外環境。
- 承載泡棉不會泛黃且保持永久彈性。
符合 RoHS 標準
通知
- 請對敏感表面 (例如 PP、PE、橡膠) 及粗糙或多孔表面 (例如木材、石頭) 進行初步測試。
- 必須進行初步測試以判斷對上漆表面的黏著力 (尤其是粉末塗層表面)。
- 如果要黏貼含塑化添加劑的塑膠,增塑劑可能會改變黏性層。這將會降低黏性強度。
- 針對安全鏡面 (可透過鏡面背面的藍色或綠色貼膜來識別),鏡面製造商一般會建議使用額外的機構固定方式。
- 對於安全鏡面 (可透過藍色或綠色貼膜識別),可能會因為所使用的貼膜與黏合劑之間的交互作用而產生黏性問題。PE/PP 貼膜上的黏性尤其不佳。因此必須對所有情況進行初步測試。由於安全鏡面可能會使用各種不同的貼膜,因此強烈建議使用額外的機構固定方式。
請遵守安裝指示。
镜面胶带的安装说明 | |||||
要使用的胶带数量 | |||||
胶带宽度(毫米) | 镜子面积(厘米2) | 镜子厚度(毫米) | |||
3 | 4 | 5 | 6 | ||
25 | 10 厘米 | 13 厘米 | 16 厘米 | 20 厘米 | |
19 | 1000 | 25 厘米 | 40 厘米 | 45 厘米 | 50 厘米 |
25 | 20 厘米 | 30 厘米 | 35 厘米 | 40 厘米 | |
19 | 2000 | 50 厘米 | 70 厘米 | 85 厘米 | 100 厘米 |
25 | 40 厘米 | 50 厘米 | 65 厘米 | 80 厘米 | |
19 | 5000 | 125 厘米 | 175 厘米 | 225 厘米 | 250 厘米 |
25 | 100 厘米 | 120 厘米 | 170 厘米 | 200 厘米 | |
19 | 10000 | 250 厘米 | 350 厘米 | 450 厘米 | 500 厘米 |
25 | 200 厘米 | 260 厘米 | 325 厘米 | 325 厘米 | |
19 | 100 | 3 厘米 | 4 厘米 | 5 厘米 | 6 厘米 |
25 | 2 厘米 | 3 厘米 | 4 厘米 | 5 厘米 | |
19 | 200 | 5 厘米 | 7 厘米 | 9 厘米 | 10 厘米 |
25 | 4 厘米 | 5 厘米 | 7 厘米 | 8 厘米 | |
19 | 500 | 13 厘米 | 17 厘米 | 20 厘米 | 25 厘米 |
在粘合镜子时,确保垂直粘贴多条胶条,以减少剪切力和牵引力,并使这些力分布到整个粘合表面上。对于安全镜(可通蓝色或绿色薄膜来识别),由于所用薄膜和粘合剂之间的交互作用,胶带可能会出现粘合问题。在 PE/PP 材质的薄膜上粘性特别差。 因此在任何情况下,都必须执行初步测试。由于安全镜所使用的薄膜多种多样,强烈建议使用额外的机械紧固方式。在卫生间或室外区域,我们建议增加胶带的使用量。 | |||||
列出的胶带长度应分布在四个角点上。 |
應用區域

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
在組裝衣櫃和臥室、客廳及浴室家具時,可用於安裝鏡面的不同材質,用於固定窗桿,在浴室安裝給皂器和托架,固定掛鉤及室內和戶外的小型產品。膠帶適於黏合各種不同表面,例如木材、金屬、玻璃、石材、布料、PVC、PC、ABS 與 Makrolon。
知名鏡面製造商推薦使用,因為鏡面膠帶對各種鏡面塗層皆為惰性。
指示
要黏合的表面必須乾燥無灰塵、油脂與矽利康。建議使用 IPA 清潔劑預先清潔。
為確保正確黏合,務必將膠帶妥善施壓至打算黏合的材料上。
會在 24 小時後達到最佳最終強度。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!