電氣絕緣膠帶
影像為範例。 如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
VDE 測試符合 DIN EN 60454-3-1 第 5 型
- 性質經測試而具有安全性
- 最高可達 40 kV/mm 介電強度
- 阻燃
使用安全簡便
- 防撕裂且抗老化
- 高度彈性與黏著強度
- 可塑性佳,能靈活貼合不同形狀
- 高介電強度和機械防護效果
即使在溫度變化和低溫下仍可維持永久材料性質
高度耐稀釋酸與鹼
VDE 測試符合 DIN EN 60454-3-1 第 5 型
符合:
- 標準 BS3924
- 歐洲指令 2011/65/EC (RoHS 2)
- 歐盟執委會授權規章 (EU) 2015/863 (RoHS 3)
- 歐盟指令 2000/53 (不含鉛、六價鉻、汞、鎘)
通知
將膠帶存放在陰涼乾燥的地方,避免直接暴露於陽光和溶劑蒸氣。
應用區域
VDE 測試符合 DIN EN 60454-3-1 第 5 型
符合:
- 標準 BS3924
- 歐洲指令 2011/65/EC (RoHS 2)
- 歐盟執委會授權規章 (EU) 2015/863 (RoHS 3)
- 歐盟指令 2000/53 (不含鉛、六價鉻、汞、鎘)
應用區域
用於絕緣和捆束電纜、線材、連接件和固定件、包裹電纜、固定電纜束、製造電纜束,保護低壓和中壓電纜編接頭等。同樣適用於標記電纜和修復受損的絕緣或電纜護套。
指示
表面必須穩固、清潔、乾燥,且無油脂。膠帶必須充分張緊,至少兩層相疊一半,以確保最佳的黏合和包裹效果。最後一層應施加較少張力,避免各層實質融為一體。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!